• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9″ (230 mm) Durchmesser, rechtwinklige Schleifmaschine mit vertiefter Mitte und automatischer Auswuchtung (nur EU)

Artikel-Nr.: 53283
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.203,00 €
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
Artikelnummer 53283
EAN / GTIN 0616026532830
Herstellernummer 53283
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schleif- und Poliermaschinen der Rebel-Serie mit 2,8 hp sind leistungsstarke Werkzeuge, die speziell dafür entwickelt wurden, die Herausforderungen anspruchsvoller industrieller Anwendungen zu meistern.
  • Superfinish-bearbeitete Zahnräder steigern die Leistung und Lebensdauer der Werkzeuge.
  • Leistung: Das branchenweit beste Leistungsgewicht bei Rotor- und Flügelmotoren. (Schleifmaschinen mit 2,8 hp bei 7,3 lbs.) & Sanders (2,8 hp bei 6,2 lbs.)
  • Nicht abgedichtetes Getriebegehäuse mit „Wick-Lube“-System und Magnet, der alle durch Zahnradabrieb entstehenden Metallspäne auffängt und so für einen effizienteren Werkzeugbetrieb und höhere Zuverlässigkeit sorgt
  • Kompatibilität: Geeignet für den Einsatz mit Faserscheiben, geschichteten Lamellenscheiben sowie Schleifmitteln der Typen 27, 28, 29 oder 42 in Kombination mit Schutz- und Flanschkonfigurationen

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Rebell
  • HP: 2,8 hp
  • Max. RPM: 6500
  • Abgassystemtyp: Verstellbar
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/2″ NPT
  • Gewicht (kg): 3,31 kg
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb