Pravoúhlá bruska s vyvýšeným středem o průměru 9″ (230 mm) s automatickým vyvažovačem (pouze pro EU)

Artiklové číslo: 53283
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 53283
EAN / GTIN 0616026532830
Číslo výrobce 53283
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Brusky a pískovačky řady Rebel o výkonu 2,8 hp jsou výkonné nástroje určené k řešení náročných úkolů v průmyslových aplikacích s vysokým zatížením
  • Ozubená kola se superfinální úpravou zvyšují výkon a životnost nástrojů.
  • Výkon: Nejlepší poměr výkonu k hmotnosti u motorů s rotorem a lamelami v oboru. (Brusky 2,8 hp při 7,3 lbs.) & Sanders (2,8 hp při 6,2 lbs.)
  • Neutěsněná převodová skříň se systémem „wick lube“ a magnetem, který zachycuje veškeré vnitřní kovové třísky vznikající při opotřebení ozubených kol, čímž přispívá k vyšší účinnosti nástroje a jeho spolehlivosti
  • Kompatibilita: Lze použít s vláknovými kotouči, vrstvenými lamelovými kotouči a brusnými materiály typu 27, 28, 29 nebo 42 v provedení s ochranným krytem a přírubou

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Rebel
  • HP: 2,8 hp
  • Max. RPM: 6500
  • Typ výfuku: Nastavitelný
  • Závit přívodu vzduchu: 1/2″ NPT
  • Hmotnost (kg): 3,31 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku