Levigatrice a disco da 230 mm (UE) con filettatura M14,

Codice art.: 53277
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
Codice articolo 53277
EAN / GTIN 0616026532779
Codice del produttore 53277
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le smerigliatrici e le levigatrici della serie Rebel da 2,8 hp sono utensili potenti progettati per affrontare le sfide delle applicazioni industriali più impegnative
  • Gli ingranaggi sottoposti a superfinitura migliorano le prestazioni e la durata degli utensili.
  • Potenza: il miglior rapporto potenza-peso del settore per i motori a rotore e a palette. (Sanders 2,8 hp a 6,2 lbs.)
  • Carter degli ingranaggi non sigillato, dotato di sistema di lubrificazione “wick lube” e di un magnete che cattura eventuali trucioli metallici generati dall’abrasione degli ingranaggi, garantendo una maggiore efficienza dell’utensile e una maggiore affidabilità.
  • Compatibilità: utilizzabile con dischi in fibra, dischi a lamelle stratificate e abrasivi dei tipi 27, 28, 29 o 42, con configurazioni con protezione e flangia

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Ribelle
  • Watts: 1864 W
  • HP: 2,5 hp
  • Filettatura della presa d’aria: 1/2″ NPT
  • Larghezza (mm): 76 mm
  • Peso (kg): 2,6 kg