230 mm skivesliber (EU) med M14-gevind,

Art.-nr.: 53277
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
Artikelnummer 53277
EAN/GTIN 0616026532779
Producentnummer 53277
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rebel-slibe- og poleringsmaskinerne i 2,8 hp-serien er kraftfulde værktøjer, der er udviklet til at klare udfordringerne ved krævende industrielle opgaver
  • Tandhjul med superfini overfladebehandling øger værktøjets ydeevne og holdbarhed.
  • Effekt: Branchens bedste effekt-til-vægt-forhold for motorer af rotor- og vingetypen. (Sanders 2,8 hp ved 6,2 lbs.)
  • Ikke-tætnet gearkasse med »wick lube«-system og magnet, der opfanger eventuelle indre metalspåner fra gearslid, hvilket sikrer et mere effektivt værktøj og øget pålidelighed.
  • Kompatibilitet: Kan anvendes sammen med fiberskiver, lagdelte lamellskiver samt slibemidler af type 27, 28, 29 eller 42 ved brug af beskyttelses- og flangekonfigurationer

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Rebel
  • Watt: 1864 W
  • HP: 2,5 hk
  • Gevind til luftindtag: 1/2″ NPT
  • Bredde (mm): 76 mm
  • Vægt (kg): 2,6 kg