Mașină de șlefuit cu disc de 230 mm (UE), filet M14,

Cod articol.: 53277
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
Cod articol 53277
EAN / GTIN 0616026532779
Număr producător 53277
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Mașinile de șlefuit și polizat din seria Rebel de 2,8 hp sunt unelte puternice, concepute pentru a face față provocărilor aplicațiilor industriale de mare intensitate
  • Angrenajele cu finisaj de precizie sporesc performanța și durabilitatea sculelor.
  • Putere: Cel mai bun raport putere-greutate din industrie pentru motoarele de tip rotor și palete. (Sanders 2,8 hp la 6,2 lbs.)
  • Carcasă de angrenaj neetanșă, prevăzută cu un sistem de „lubrifiere prin fitil” și un magnet care reține așchiile metalice interne rezultate din uzura angrenajelor, contribuind la o funcționare mai eficientă a sculei și la o fiabilitate sporită.
  • Compatibilitate: Se utilizează cu discuri din fibră, discuri cu lamele suprapuse și discuri abrazive de tip 27, 28, 29 sau 42, folosind configurații cu protecție și flanșă

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Rebel
  • Watts: 1864 W
  • HP: 2,5 hp
  • Filetul de admisie a aerului: 1/2″ NPT
  • Lățime (mm): 76 mm
  • Greutate (kg): 2,6 kg