.4 hp levigatrice a penna, modello diritto

Codice art.: 52861
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
Codice articolo 52861
EAN / GTIN 0616026528611
Codice del produttore 52861
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’utensile è dotato di una pinza integrata con inserto da 1/8″ (01495). La protezione per filettatura opzionale 52898 consente un facile accesso al tappo della pinza. Con il Thread Guard installato, è possibile utilizzare accessori di diametro maggiore con l’utensile. (Tutti gli accessori devono avere una velocità massima di funzionamento di 25.000 giri/min).
  • I modelli di motori pneumatici a palette rotanti ad alta efficienza sono ideali per la sbavatura e la finitura di precisione su una vasta gamma di superfici.
  • Uno strumento ideale per l’impiego nelle fonderie, efficace sui pezzi fusi in alluminio, bronzo e ottone. Rimuove in modo rapido ed efficiente i canali di colata e le linee di divisione dai pezzi fusi.
  • Velocità dell’utensile regolabile da 5.000 giri/min a 25.000 giri/min. Per azionare l’utensile e regolare la velocità è sufficiente ruotare il coperchio nero posteriore.
  • L’impugnatura tattile all’estremità dell’asta consente il controllo con la punta delle dita e avvisa l’operatore della presenza dell’area della pinza in rotazione. La sostituzione dell’accessorio avviene con una semplice operazione che richiede l’uso di due chiavi. La forma unica dell’alloggiamento consente di impugnare l’utensile come una tradizionale smerigliatrice angolare.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 38 mm
  • Lunghezza (mm): 144 mm
  • Larghezza (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg