• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.4 hp Stiftschleifer, gerade Bauform

Artikel-Nr.: 52861
Preis pro 1 Stück
Netto: 720,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52861
EAN / GTIN 0616026528611
Herstellernummer 52861
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Werkzeug verfügt über eine integrierte Spannzange mit einem 1/8″-Spannzangeneinsatz (01495). Der optionale Gewindeschutz 52898 ermöglicht einen einfachen Zugang zur Spannzangenkappe. Bei montiertem Gewindeschutz können Zubehörteile mit größerem Durchmesser mit dem Werkzeug bearbeitet werden. (Alle Zubehörteile müssen eine maximale Betriebsdrehzahl von 25.000 U/min aufweisen).
  • Hocheffiziente Drehkolben-Luftmotoren eignen sich ideal für das präzise Entgraten und die Endbearbeitung einer Vielzahl von Oberflächen.
  • Ein ideales Werkzeug für den Einsatz in Gießereien, das sich besonders für Gussteile aus Aluminium, Bronze und Messing eignet. Entfernt schnell und effizient Angüsse und Trennfugen an Gussteilen.
  • Einstellbare Drehzahl von 5.000 U/min bis 25.000 U/min. Zum Bedienen des Geräts und zum Einstellen der Drehzahl einfach die hintere schwarze Abdeckung drehen.
  • Die griffige Oberfläche am Schaftende ermöglicht eine präzise Steuerung mit den Fingerspitzen und macht den Bediener auf den sich drehenden Spannzangenbereich aufmerksam. Der Wechsel des Aufsatzes erfolgt durch einen einfachen Handgriff mit zwei Schraubenschlüsseln. Dank der einzigartigen Gehäuseform lässt sich das Werkzeug wie ein herkömmlicher Winkelschleifer halten.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 38 mm
  • Länge (mm): 144 mm
  • Breite (mm): 152 mm
  • Gewicht (kg): 0,45 kg
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb