.4 hp tyčová bruska, rovná konstrukce

Artiklové číslo: 52861
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52861
EAN / GTIN 0616026528611
Číslo výrobce 52861
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Nástroj je vybaven integrovanou upínací kleštinou s vložkou 1/8″ (01495). Volitelný kryt závitu 52898 umožňuje snadný přístup k víčku upínacího pouzdra. Je-li nainstalován Thread Guard, lze na nástroji používat příslušenství s větším průměrem. (Veškeré příslušenství musí mít maximální provozní otáčky 25 000 ot./min.).
  • Modely vysoce účinných rotačních lamelových vzduchových motorů jsou ideální pro přesné odjehlování a dokončovací úpravy na nejrůznějších površích.
  • Ideální nástroj pro použití ve slévárnách, účinný při zpracování odlitků z hliníku, bronzu a mosazi. Rychle a účinně odstraňuje vtoky a dělicí čáry z odlitků.
  • Nastavitelná rychlost nástroje v rozmezí od 5 000 ot./min do 25 000 ot./min. Nástroj ovládáte a otáčky nastavujete pouhým otočením zadního černého krytu.
  • Hmatová rukojeť na konci hřídele umožňuje ovládání špičkami prstů a upozorňuje obsluhu na oblast rotujícího upínacího pouzdra. Výměna nástavce se provádí jednoduchým úkonem pomocí dvou klíčů. Díky jedinečnému tvaru pouzdra lze nástroj držet jako běžnou úhlovou brusku.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 38 mm
  • Délka (mm): 144 mm
  • Šířka (mm): 152 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku