Smerigliatrice a stelo da 0,1 hp con regolazione continua della velocità, modello diritta

Codice art.: 52855
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
Codice articolo 52855
EAN / GTIN 0616026528550
Codice del produttore 52855
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • La smerigliatrice a penna a velocità variabile di Dynabrade consente di eseguire operazioni di sbavatura, finitura e incisione con precisione, grazie alla velocità facilmente regolabile in base a ogni applicazione. Si tratta di uno strumento indispensabile per i produttori di pale per turbine, le aziende specializzate in stampi e matrici, le officine meccaniche, la fusione a cera persa, la gioielleria, gli impianti medici, i materiali compositi e molto altro ancora!
  • Tubo dell’aria di alta qualità; diametro 1/4″ (6 mm) e lunghezza 5 piedi (1,5 m). Gruppo di protezione per tubo flessibile; aiuta a deviare l’aria e l’olio in eccesso lontano dall’operatore. Lunghezza: 12″ (305 mm). Controllo della portata a velocità variabile; regola la velocità desiderata tramite la manopola, fino a 60.000 giri/min. A differenza delle valvole a rotella, la velocità rimane quella impostata quando si accende e si spegne l’utensile. One Touch avvia l’utensile alla velocità desiderata; pratico pulsante per accendere e spegnere con facilità. L’utensile si avvia alla stessa velocità con cui lo si spegne!
  • Impugnatura ergonomica e tattile; l’impugnatura tattile e antiscivolo è isolata per garantire un utilizzo confortevole. Cuscinetti di grandi dimensioni ad alta precisione; garantiscono una durata degli utensili superiore rispetto ai modelli della concorrenza. Il blocco del mandrino consente un facile serraggio della pinza; dotato di foro passante per una rapida sostituzione degli accessori. Niente più fatica con due chiavi inglesi! Bassa eccentricità della pinza; un’eccentricità inferiore a 0,003 riduce al minimo le vibrazioni e garantisce un taglio di alta qualità.
  • Il modello è compatibile con inserti per pinze opzionali: 1/16″ (51760) e 3/32″ (51674).

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,1 hp
  • Max. RPM: 60000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 108 mm
  • Lunghezza (mm): 114 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg