0,1 hp stiftsliber med trinløs regulering af omdrejningstal, lige udførelse

Art.-nr.: 52855
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
Artikelnummer 52855
EAN/GTIN 0616026528550
Producentnummer 52855
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dynabrades blyantsliber med variabel hastighed muliggør præcis afgratning, efterbehandling og gravering, og hastigheden kan nemt justeres, så den passer til den enkelte opgave. Dette er et uundværligt værktøj for producenter af turbineblade, værktøjs- og formværksteder, maskinværksteder, præcisionsstøbning, smykker, medicinske implantater, kompositmaterialer og meget mere!
  • Luftslange af høj kvalitet; 1/4″ (6 mm) i diameter og 5 feet (1,5 m) i længde. Over-slangesamling; Hjælper med at lede luft og overskydende olie væk fra operatøren. 12″ (305 mm) lang. Strømningsregulering med variabel hastighed; Indstil den ønskede hastighed med drejeknappen, op til 60.000 omdrejninger pr. minut. I modsætning til rulleventiler forbliver hastigheden den samme, når værktøjet slås til og fra. One Touch starter værktøjet ved den ønskede hastighed; Praktisk trykknap til nem tænd/sluk-betjening. Værktøjet starter med samme hastighed som da du slukkede det!
  • Ergonomisk greb med taktil overflade; Det taktile, skridsikre greb er isoleret for at sikre en behagelig brug. Store præcisionslejer; sikrer længere levetid end konkurrerende modeller. Spindellåsen gør det nemt at spænde spændetangen fast; med gennemgående hul til hurtigt skift af tilbehør. Nu slipper du for at kæmpe med to skruenøgler! Lavt afvigelse i spændetangen; en afvigelse på under 0,003 minimerer vibrationer og sikrer en skæring af høj kvalitet.
  • Modellen kan udstyres med valgfrie spændindsatser: 1/16″ (51760) og 3/32″ (51674).

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,1 hk
  • Maks. RPM: 60000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 108 mm
  • Længde (mm): 114 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,45 kg