Amoladora de varilla de 0,1 hp con regulación continua de la velocidad de giro, diseño recto

Número de artículo: 52855
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
Número de artículo 52855
EAN / GTIN 0616026528550
Número del fabricante 52855
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • La amoladora de lápiz de velocidad variable de Dynabrade permite realizar operaciones de desbarbado, acabado y grabado con precisión, y cuenta con una velocidad fácilmente ajustable para adaptarse a cada aplicación. ¡Se trata de una herramienta imprescindible para los fabricantes de álabes de turbina, talleres de herramientas y matrices, talleres de mecanizado, fundición de precisión, joyería, implantes médicos, materiales compuestos y mucho más!
  • Manguera de aire de alta calidad; 1/4″ (6 mm) de diámetro y 5 pies (1,5 m) de longitud. Conjunto de manguera exterior; ayuda a desviar el aire y el exceso de aceite lejos del operario. 12″ (305 mm) de longitud. Control de caudal con velocidad variable; ajusta la velocidad deseada con el dial, hasta 60 000 RPM. A diferencia de las válvulas de rodillo, la velocidad se mantiene tal y como se ha ajustado al encender y apagar la herramienta. «One Touch» pone en marcha la herramienta a la velocidad deseada; práctico botón pulsador para encenderla y apagarla fácilmente. ¡La herramienta se pone en marcha a la misma velocidad que cuando la apagas!
  • Empuñadura ergonómica y táctil; la empuñadura táctil y antideslizante está aislada para garantizar un uso cómodo. Rodamientos de gran tamaño y alta precisión; garantizan una mayor vida útil de la herramienta que los modelos de la competencia. El bloqueo del husillo permite apretar fácilmente la pinza; cuenta con un orificio pasante para cambiar rápidamente los accesorios. ¡Se acabó el tener que lidiar con dos llaves inglesas! Baja excentricidad de la pinza; una excentricidad inferior a 0,003 minimiza las vibraciones y garantiza un corte de alta calidad.
  • Este modelo admite insertos de pinza opcionales: 1/16″ (51760) y 3/32″ (51674).

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,1 hp
  • Máx. RPM: 60000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 108 mm
  • Longitud (mm): 114 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg