Smerigliatrice angolare da 0,5 hp con offset di 7 gradi

Codice art.: 52218
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
Codice articolo 52218
EAN / GTIN 0616026522183
Codice del produttore 52218
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice pneumatica di alta qualità con inclinazione di 7 gradi, gambo corto, senza ingranaggi
  • Senza ingranaggi, per ridurre la manutenzione e i tempi di fermo macchina.
  • Include inserti per pinza da 1/4″ (50013) e 6 mm (50016); compatibile con i modelli opzionali da 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) e 8 mm (50039)
  • Da utilizzare con frese in carburo, lime rotanti, punte montate e dischi

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipo di scarico: Parte anteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 140 mm
  • Lunghezza (mm): 152 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,89 kg