Meuleuse d’angle de 0,5 hp à déport de 7 degrés

Réf.: 52218
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 52218
EAN / GTIN 0616026522183
Réf. fabricant 52218
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Meuleuse pneumatique de haute qualité, déport de 7 degrés, tige courte, sans engrenage
  • Sans engrenages, pour réduire l’entretien et les temps d’arrêt.
  • Comprend des inserts de pince de serrage de 1/4″ (50013) et 6 mm (50016) ; compatible avec les modèles en option de 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) et 8 mm (50039)
  • À utiliser avec des fraises en carbure, des limes rotatives, des pointes montées et des disques

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. tr/min: 20000
  • Type d’échappement: Avant
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 140 mm
  • Longueur (mm): 152 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,89 kg

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier