.5 hp, úhlová bruska s 7stupňovým úhlem sklonu

Artiklové číslo: 52218
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52218
EAN / GTIN 0616026522183
Číslo výrobce 52218
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní pneumatická úhlová bruska s úhlem sklonu 7 stupňů, krátkou stopkou a bez převodovky
  • Bez převodovky, což snižuje nároky na údržbu a zkracuje prostoje.
  • Obsahuje upínací vložky 1/4″ (50013) a 6 mm (50016), kompatibilní s volitelnými velikostmi 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) a 8 mm (50039)
  • Určeno pro použití s karbidovými frézami, rotačními pilníky, upevněnými hroty a kotouči

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Typ výfuku: Přední strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 140 mm
  • Délka (mm): 152 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,89 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku