{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza montanti | 60 mm | |
| Montante | sì | |
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,52 m | |
| Esecuzione scaletta | Pioli | |
| Connessione tra pioli e montanti | es. saldata | |
| Altezza di salita | 7,28 m | |
| Distanza dalla parete | 200 mm | |
| Normativa | DIN 14094-1; Da DIN 18799-1 a 3; Da DIN EN ISO 14122-1 a 4 | |
| Portata | 150 kg | |
| Lunghezza scala, incluso longherone per salita | 8,48 m | |
| Tipo di prodotto | Scale fisse |
| Codice articolo | 520115 | |
| EAN / GTIN | 4031405934887 | |
| Codice del produttore | 520115 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |