Échelle simple avec protection dorsale en acier galvanisé 8,48 m

Réf.: 520115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Largeur montant 60 mm
Lisse oui
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,52 m
Exécution marchepied echelon
Assemblage échelon-montant soudage
Hauteur de montée 7,28 m
Ecartement par rapport au mur 200 mm
Norme DIN 14094-1; DIN 18799-1 à 3; DIN EN ISO 14122-1 à 4
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle, montant de sortie inclus 8,48 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 520115
EAN / GTIN 4031405934887
Réf. fabricant 520115
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Échelles suspendues selon les normes DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 et DIN EN ISO 14122-4: En fonction du choix de la norme et de la situation sur place au niveau de la sortie, des composants supplémentaires tels que des marches, des garde-corps et des portes de sécurité sont nécessaires. Ceux-ci ne sont pas compris dans le kit complet et doivent être commandés séparément.
  • Indépendamment de la hauteur de montée, les règles suivantes s’appliquent:
  • Comme protection antichute, il est possible d’utiliser soit un dispositif de protection dorsale, soit un dispositif antichute (leur combinaison n’est pas autorisée, car le dispositif de protection dorsale gêne le sauvetage des personnes).
  • Examen médical du travail pour déterminer l’aptitude au travail en hauteur (par exemple G 41), la nécessité dépend de l’évaluation des risques (entre autres hauteur totale de montée, type de protection contre les chutes) des échelles à crinoline concernées.
  • La portance du sol doit être vérifiée pour chaque projet de construction par un expert responsable de la stabilité.
  • Le chevauchement vertical entre les barres conductrices successives doit être d’au moins 1 680 mm.
  • Des garde-corps fixés de part et d’autre de l’échelle ou menant au niveau de sortie sont nécessaires aux points de sortie non sécurisés.
  • L’écart à la sortie ne doit pas dépasser 75 mm.
  • mesure initiale: Distance entre le niveau d’accès et le premier échelon : 100 à 400 mm
  • Lors de la sortie vers l’avant, l’échelon supérieur doit se trouver à la hauteur du niveau de sortie.
  • Pour les échelles à crinoline, l’espace libre devant l’échelle doit être d’au moins 800 x 800 mm lors du franchissement. Ces dimensions doivent également être respectées pour les nouvelles installations dans le parc immobilier existant.
  • Ces dimensions doivent également être respectées pour les nouvelles installations dans le parc existant.
  • Les espaces entre l’échelle et la rampe ne doivent pas dépasser 180 mm.
  • La connexion au dispositif antichute doit pouvoir être établie et défaite depuis un emplacement sécurisé.
  • Pour pouvoir saisir les montants latéraux en toute sécurité, l’espace libre autour des montants latéraux doit être d’au moins 75 mm (à l’exception des composants faisant partie de l’échelle).
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 200 mm
  • Type: À une seule entrée
  • Longueur d’échelle, montant de sortie inclus: 8480 mm
  • Hauteur de montée: 7280 mm