{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura larguero | 60 mm | |
| Larguero | sí | |
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,52 m | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Unión del peldaño al larguero | con soldadura | |
| Altura de pendiente | 7,28 m | |
| Distancia a la pared | 200 mm | |
| Norma | DIN 14094-1; DIN 18799-1 hasta 3; DIN EN ISO 14122-1 hasta 4 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Longitud de la escalera incluyendo riel de salida | 8,48 m | |
| Tipo de producto | Escalera fija |
| Número de artículo | 520115 | |
| EAN / GTIN | 4031405934887 | |
| Número del fabricante | 520115 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |