• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Impugnatura ergonomica bicomponente per lima, Lunghezza complessiva: 95mm

Codice art.: 519600 95
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
835 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 95 mm
Adatta per lunghezza lime 100 mm
Tipo di prodotto Fascicolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 519600 95
EAN / GTIN 4045197890337
Codice del produttore 519600 95
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura bicomponente ergonomica con foro e pratiche clip con codice colore (rosso, verde, giallo) per l'etichettatura personalizzata, ad es. dei tagli delle lime. La struttura antiscivolo della superficie e la forma adattata al palmo della mano garantiscono una trasmissione della forza ottimale e non affaticante anche con mani umide e oleose. Gli inserti di riduzione utilizzabili su entrambi i lati garantiscono una presa sicura di tutti i codoli.

Uso:

Per tutte le lime da officina, diritte e per meccanica di precisione.

Fornitura:

Impugnatura per lima inclusa cad. 1 clip con codice colore in rosso, verde e giallo.

Download & documenti

Prodotti correlati