Tvåkomponents ergonomi-filskaft 95 mm

Article no.: 519600 95
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
471 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 95 mm
passar för fillängd 100 mm
Produktslag Häfte

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 519600 95
EAN / GTIN 4045197890337

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt tvåkomponents filskaft med upphängningshål och praktiska färgkodsklämmor (röd, grön, gul) för individuell märkning av t.ex. huggningsstorleken. Den greppvänliga ytstrukturen och formen som är anpassad till handlederna garanterar optimal och bekväm kraftöverföring även med blöta och oljiga händer. Reducerinsatser som kan användas på båda sidorna garanterar säker fasthållning i alla vinklar.

Användningsdata:

För alla verkstads-, nyckel- och precisionsfilar.

Leveransinnehåll:

Filskaft inkl. 1 färgkodsklämma vardera i rött, grönt och gult.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar