2komponentní ergonomická rukojeť pilníku, Celková délka: 95mm

Artiklové číslo: 519600 95
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 797 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro Pilníky
Vhodné pro délky pilníků min. 100 mm
Délka L 95 mm
Materiál 2složkový plast
Druh produktu Rukojeť
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519600 95
EAN / GTIN 4045197890337
Číslo výrobce 519600 95
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomická 2komponentní rukojeť pilníku s otvorem k zavěšení a praktickými klipsy s barevnými kódy (červená, zelená, žlutá) k individuálnímu označení např. velikosti seku pilníku. Dobře uchopitelná struktura povrchu a tvar přizpůsobený dlaním zaručují i s mokrýma, zaolejovanýma rukama optimální, bezúnavový přenos síly. Oboustranně použitelné redukční vložky zaručují bezpečné držení všech úhlů.

Použití:

Pro všechny dílenské, zámečnické a přesné pilníky.

Rozsah dodávky:

Rukojeť pilníku vč. po 1 klipsu s barevným kódem v barvě červená, zelená a žlutá.