{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipologia di calibro | Calibro passa (GO) | |
| Dimensione nominale min. | 135 mm | |
| Dimensione nominale max. | 135 mm | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Passo della filettatura | 3 mm | |
| Diametro filettatura | 135 mm | |
| Campo di tolleranza | H | |
| Grado di tolleranza (qualità) | 6 | |
| Configurabile | no | |
| Tipo di prodotto | Calibro a tampone per filettatura | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 516891 | |
| EAN / GTIN | 4046122139248 | |
| Codice del produttore | 516891 | |
| Numero-L | L40130 3844 | |
| Produttore/persona responsabile | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |