GD M 135x3 6H

Número de artículo: 516891
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO)
Medida nominal mín. 135 mm
Medida nominal máx. 135 mm
Tipo de rosca M
Paso de rosca 3 mm
Diámetro de la rosca 135 mm
Campo de tolerancia H
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Tampón para roscas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 516891
EAN / GTIN 4046122139248
Número del fabricante 516891
Número L L40130 3844
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA / GD M 135x3 tolerancia 6H

Medidor de tapones roscados PASA
Dimensiones según DIN 2281-1
por encima de un Ø mayor de 40 mm DIN 2281-2