Filet calibru tampon / GD M 135x3 - 6H

Cod articol.: 516891
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 135 mm
Dimensiune nominală max. 135 mm
Tip filet M
Pasul filetului 3 mm
Diametrul filetului 135 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nein
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 516891
EAN / GTIN 4046122139248
Număr producător 516891
L-Număr L40130 3844
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Tampon calibru filetat/ GD M 135x3 toleranță 6H. Tampon calibru filetat. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2281 - 1 mai sus de maxim - Ø 40 mm DIN 2281 - 2