.1 hp levigatrice a penna, modello diritta, aspirazione centrale

Codice art.: 51624
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 51624
EAN / GTIN 0616026516243
Codice del produttore 51624
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • L’utensile è dotato di una pinza integrata con inserto da 3 mm (51673)
  • I modelli di motori pneumatici azionati da turbina sono ideali per la sbavatura e la finitura di precisione su una vasta gamma di superfici. Il motore pneumatico ad alta efficienza non presenta ingranaggi, palette o pale soggetti a usura. Il funzionamento senza olio riduce al minimo i tempi di manutenzione e i costi di riparazione. Il motore pneumatico è controllato da un regolatore brevettato, che garantisce una velocità costante dell’utensile sotto carico. Sono inclusi cuscinetti ad alta velocità di alta qualità.
  • L’alloggiamento è dotato di un’impugnatura in gomma antiscivolo che garantisce un maggiore controllo. I segnali tattili presenti sull’estremità dell’albero avvisano l’operatore della presenza dell’area della pinza in rotazione.
  • La sostituzione dell’accessorio avviene con una semplice operazione che richiede l’uso di due chiavi. Include un tubo flessibile per l’aria di alta qualità.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Sottovuoto]
  • HP: 0,1 hp
  • Max. RPM: 35000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 48 mm
  • Lunghezza (mm): 133 mm
  • Larghezza (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello