.1 hp meuleuse droite, modèle droit, aspiration centrale

Réf.: 51624
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 51624
EAN / GTIN 0616026516243
Réf. fabricant 51624
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • L’outil est équipé d’une pince de serrage intégrée avec un insert de 3 mm (51673)
  • Les modèles de moteurs pneumatiques entraînés par turbine sont parfaits pour l’ébavurage et la finition de précision sur une grande variété de surfaces. Le moteur pneumatique à haut rendement ne comporte ni engrenages, ni ailettes, ni pales susceptibles de s’user. Le fonctionnement sans huile permet de réduire au minimum le temps d’entretien et les coûts de réparation. Le moteur pneumatique est commandé par un régulateur breveté, garantissant une vitesse constante de l’outil en charge. Des roulements haute vitesse de qualité sont fournis.
  • Le boîtier est doté d’une poignée en caoutchouc antidérapante pour un meilleur contrôle. Des repères tactiles situés à l’extrémité de l’arbre signalent à l’opérateur la présence d’une zone de pince de serrage en rotation.
  • Le changement d’accessoire s’effectue facilement à l’aide de deux clés. Comprend un tuyau d’air flexible de haute qualité.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Aspirateur]
  • HP: 0,1 hp
  • Max. tr/min: 35000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 48 mm
  • Longueur (mm): 133 mm
  • Largeur (mm): 152 mm
  • Poids (kg): 0,45 kg