.1 hp tyčová bruska, rovná konstrukce, centrální odsávání prachu

Artiklové číslo: 51624
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 51624
EAN / GTIN 0616026516243
Číslo výrobce 51624
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Nástroj je vybaven integrovanou upínací kleštinou s vložkou o průměru 3 mm (51673)
  • Modely vzduchových motorů poháněných turbínou jsou ideální pro přesné odjehlování a dokončovací úpravy na nejrůznějších površích. Vysoce účinný vzduchový motor neobsahuje žádné opotřebitelné ozubené kola, lopatky ani lamelové listy. Bezolejový provoz minimalizuje čas potřebný na údržbu a náklady na opravy. Vzduchový motor je řízen patentovaným regulátorem, který zajišťuje konstantní otáčky nářadí i při zatížení. Součástí balení jsou vysoce kvalitní vysokorychlostní ložiska.
  • Pouzdro je vybaveno protiskluzovým gumovým úchytem, který zajišťuje lepší ovládání. Hmatové signály na konci hřídele upozorňují obsluhu na oblast rotujícího upínacího pouzdra.
  • Výměna nástavce se provádí jednoduchým úkonem pomocí dvou klíčů. Součástí balení je vysoce kvalitní ohebná vzduchová hadice.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Vakuum]
  • HP: 0,1 hp
  • Max. RPM: 35000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 48 mm
  • Délka (mm): 133 mm
  • Šířka (mm): 152 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg