• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

RM-SEI-4B-06 IC507 Inserti di alesatura per appliczioni generali con elevate velocità di taglio

Codice art.: 5140203
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie INDEXH-REAM

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5140203
EAN / GTIN 7291075219791
Codice del produttore 5140203
Numero-L L24220 46

Descrizione

Descrizione:

Alesatori ad Inserti, Angolo 6 Degrees, Lunghezza tagliente (L) 22.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 4.0, Spessore inserto (S) 3 mm, Larghezza inserto (W1) 6.6 mm

Proprietà:

  • Angolo 6 Degrees
  • Lunghezza tagliente (L) 22.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 4.0
  • Spessore inserto (S) 3 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6.6 mm