RM-SEI-4B-06 IC507 Enkeltskærsfræser WSP til høje skærehastigheder i almindelige bearbejdningsoperationer

Art.-nr.: 5140203
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie INDEXH-REAM

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5140203
EAN/GTIN 7291075219791
Producentnummer 5140203
L-nummer L24220 46

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, vinkel 6 grader, skærekantlængde (L) 22,5 mm, skærepladestørrelseskode (SSC) 4,0, skærepladetykkelse (S) 3 mm, skærepladebredde (W1) 6,6 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 6 grader
  • Kantlængde (L) 22,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 4,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,6 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere