RM-SEI-4B-06 IC507 Înșurubare cu o singură canelură WSP pentru viteze mari de tăiere în operațiile de prelucrare generală

Cod articol: 5140203
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie INDEXH-REAM

Identificare și clasificare

Cod articol 5140203
EAN / GTIN 7291075219791
Număr producător 5140203
L-Număr L24220 46

Descriere

Descriere:

Înșurubare cu o singură canelură WSP pentru viteze mari de tăiere în operațiile de prelucrare generală

Caracteristică:

  • Unghiul 6 Grade
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22.5 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 4.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 3 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.6 mm