{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro tagliente 1° livello, max. | 23 mm | |
| Lunghezza tagliente max. | 12,9 mm | |
| Sequenza tagliente | 8 | |
| Tipo di utensile per alesatura | per fori ciechi | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Tipo | IC908 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Tipo di prodotto | alesatore cilindrico |
| Codice articolo | 5140165 | |
| EAN / GTIN | 7291075187199 | |
| Codice del produttore | 5140165 | |
| Numero-L | L24220 203 |