RM-BN8-23.000-H7SA IC908 VHM-povrtala, ravni utor, za zaprte izvrtine, s hitrozamenljivim bajonetnim mehanizmom za HSC-obdelavo

Št. art.: 5140165
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Premer rezila 1. stopnje, maks 23 mm
Dolžina rezil maks. 12,9 mm
Zaporedje rezanja 8
Vrsta orodja za drgnjenje za zaprto izvrtino
Rezalni material polno karbid
Prevleka neprevlečeno
Zvrst IC908
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Strategija odrezovanja HSC
Vrsta izdelka cilindrična povrtala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5140165
EAN/GTIN 7291075187199
Številka proizvajalca 5140165
L-število L24220 203

Opis

Opis:

Izbrusne glave z zamenljivo glavo, premer rezalnega roba (DC) 23 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, število rezalnih robov (NOF) 8

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 23 mm
  • Smer (ROKA) naravnost
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Vrtinčni kot (FHA) 0,5 stopinj
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN8