• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BAYO T-REAM RM-BN8-23.000-H7SA IC908 Vollhartmetall-Reibkopf, gerade genutet, für Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 5140165
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5140165
EAN / GTIN 7291075187199
Herstellernummer 5140165
L-Nummer L24220 203

Beschreibung

Beschreibung:

BAYO T-REAM Reibahlen Wechselkopf, für Grundloch, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung, Schneidendurchmesser (DC) 23 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 23 mm
  • Richtung (HAND) Straight
  • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Drallwinkel (FHA) 0.5 Degrees
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN8