LD M 10x1,25 6H DLC

Codice art.: 513639
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
Tipologia di calibro Calibro non passa a tampone (NO-GO); Calibro passa (GO)
Dimensione nominale min. 10 mm
Dimensione nominale max. 10 mm
Tipo di filettatura M
Filettatura M10
Passo della filettatura 1,25 mm
Diametro filettatura 10 mm
Campo di tolleranza H
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone per filettatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513639
EAN / GTIN 4046122149698
Codice del produttore 513639
Numero-L L40130 3804
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASSA/non passa / LD M 10x1,25 tolleranza 6H DLC Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm