Tampon fileté double M 10x1,25 - 6H DLC

Réf.: 513639
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 10 mm
Dimension nominale max. 10 mm
Type de filetage M
Filetage M10
Pas de filetage 1,25 mm
Diamètre de filetage 10 mm
Plage de tolérance H
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 513639
EAN / GTIN 4046122149698
Réf. fabricant 513639
Article hors catalogue L40130 3804
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M 10x1,25 tolérance 6H DLC. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm