{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta šablone | kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO) | |
| Nazivna dimenzija min. | 10 mm | |
| Nazivna dimenzija maks. | 10 mm | |
| Vrsta navoja | M | |
| Navoj | M10 | |
| Korak navoja | 1,25 mm | |
| Premer navoja | 10 mm | |
| Tolerančno polje | H | |
| Stopnja tolerance (kakovost) | 6 | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Vrsta izdelka | navojni kontrolni trni | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 513639 | |
| EAN/GTIN | 4046122149698 | |
| Številka proizvajalca | 513639 | |
| L-število | L40130 3804 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |