Leva di rilevamento, versione orizzontale 0,8 mm, 0,01 mm, supporto magnetico

Codice art.: 513-908-10E
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513-908-10E
EAN / GTIN 4946368675831
Codice del produttore 513-908-10E
Numero-L L40010 11582
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di una leva di rilevamento che include mini-magneti. Offre i seguenti vantaggi: Contiene vari accessori, tra cui un supporto per mini-magneti, un morsetto oscillante e un albero con anello di serraggio zigrinato. Maneggevolezza.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 513-908
  • Note: Set base – con supporto magnetico
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Dimensioni: 0,13 X 0,081 X 0,058 M
  • H MPE (margine di inversione): 3
  • Campo di misura: 0,8
  • Punta di contatto: Filettatura M 1,7 x 0,35
  • Modello con disco in scala: 0,0-40,0-0,0
  • MPE 1/2 giro: 6
  • Parti in scala MPE 10: 5
  • MPE Campo di misura: 8
  • R MPE (precisione di ripetibilità): 3
  • Contenuto set: 513-404-10E: Leva sensibile , 7014-10: Mini supporto magnetico , 902804: Asta con anello di serraggio zigrinato
  • Risoluzione: 0,01
  • Modello:
  • Pollici/Metriche: Metrico