Følehåndtag, vandret version 0,8 mm, 0,01 mm, magnetisk holder

Art.-nr.: 513-908-10E
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Måleværktøj analog
Produkttype Vippeindikator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 513-908-10E
EAN/GTIN 4946368675831
Producentnummer 513-908-10E
L-nummer L40010 11582
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er et følehåndtag, inklusive minimagneter. Det giver følgende fordele: Indeholder forskelligt tilbehør, bl.a. en mini-magnetholder, en svingklemme og en aksel med en riflet klemring. Nem håndtering.

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: 513-908
  • Bemærkninger: Basissæt – med magnetisk stativ
  • Digital/analog: Analog
  • Størrelse / dimension: 0,13 X 0,081 X 0,058 M
  • H MPE (omvendt spændvidde): 3
  • Måleområde: 0,8
  • Måleindsats: Gevind M 1,7 x 0,35
  • Model med skalaskive: 0,0-40,0-0,0
  • MPE 1/2 omdrejning: 6
  • MPE 10-skala dele: 5
  • MPE Måleområde: 8
  • R MPE ( , ): 3
  • Indhold pr. sæt: 513-404-10E: -følehåndtag 7014-10: Mini-magnetstativ , 902804: Skaft med riflet klemring
  • Skalainddeling: 0,01
  • Type:
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Egnede produkter