• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, horizontale Ausführung 0,8 mm, 0,01 mm, magnetischer Halter

Artikel-Nr.: 513-908-10E
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Messtechnik analog
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513-908-10E
EAN / GTIN 4946368675831
Herstellernummer 513-908-10E
L-Nummer L40010 11582
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Fühlhebel, Inkl. Minimagneten. Es bietet Ihnen folgende Vorteile: Enthält verschiedene Zusätze Inkl. eines Mini Magnetständer, eine Schwenkspanner und einen Schaft mit einem gerändelten Klemmring. Einfache Handhabung.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 513-908
  • Bemerkungen: Basisset – mit Magnetständer
  • Digital/Analog: Analog
  • Größe / Abmessung: 0,13 X 0,081 X 0,058 M
  • H MPE (Umkehrspanne): 3
  • Messbereich: 0.8
  • Messeinsatz: Gewinde M 1,7 x 0,35
  • Modell mit Skalenscheibe: 0.0-40.0-0.0
  • MPE 1/2 Umdrehung: 6
  • MPE 10 Skalenteilen: 5
  • MPE Messbereich: 8
  • R MPE (Wiederholpräzision): 3
  • Satzinhalt: 513-404-10E: Fühlhebel , 7014-10: Mini-Magnetständer , 902804: Schaft mit gerändeltem Klemmring
  • Skalenteilung: 0.01
  • Typ:
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte