• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

LD M 33x2 6G LH

Codice art.: 512122
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 33 mm - 33 mm
Nennmaß max. 33 mm; 33 mm
Art Gewinde M
Gewinde M33
Gewindesteigung 2 mm
Gewindedurchmesser 33 mm
Toleranzfeld g
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil

Identificazione e classificazione

Codice articolo 512122
EAN / GTIN 4046122117352
Codice del produttore 512122
Numero-L L40130 4355
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD M 33x2 toleranță 6G pe stânga. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm