{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ sprawdzianu | Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO) | |
| Min. wymiar nominalny | 33 mm - 33 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 33 mm; 33 mm | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M33 | |
| Skok gwintu | 2 mm | |
| Średnica gwintu | 33 mm | |
| Pole tolerancji | g | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 6 | |
| Możliwość konfiguracji | ne | |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian trzpieniowy do gwintów | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Katalogové číslo | 512122 | |
| EAN / GTIN | 4046122117352 | |
| Číslo výrobce | 512122 | |
| L-číslo | L40130 4355 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |