• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD M 33x2 Toleranz 6G LH

Artikel-Nr.: 512122
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 33 mm - 33 mm
Nennmaß max. 33 mm; 33 mm
Art Gewinde M
Gewinde M33
Gewindesteigung 2 mm
Gewindedurchmesser 33 mm
Toleranzfeld g
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 512122
EAN / GTIN 4046122117352
Herstellernummer 512122
L-Nummer L40130 4355
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 33x2 tolerancia 6G izquierdo

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm