LD M 20x1,5 6G

Codice art.: 511920
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
Tipologia di calibro Calibro non passa a tampone (NO-GO); Calibro passa (GO)
Dimensione nominale min. 20 mm
Dimensione nominale max. 20 mm
Tipo di filettatura M
Filettatura M20
Passo della filettatura 1,5 mm
Diametro filettatura 20 mm
Campo di tolleranza G
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone per filettatura
Lunghezza complessiva L 110 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511920
EAN / GTIN 4046122114665
Codice del produttore 511920
Numero-L L40130 320
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASSA/non passa / LD M 20x1,5 tolleranza 6g Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm