{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta šablone | kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO); kontrolno merilo V REDU (GO) | |
| Nazivna dimenzija min. | 20 mm - 20 mm | |
| Nazivna dimenzija maks. | 20 mm - 20 mm | |
| Vrsta navoja | M | |
| Navoj | M20 | |
| Korak navoja | 1,5 mm | |
| Premer navoja | 20 mm | |
| Tolerančno polje | G | |
| Stopnja tolerance (kakovost) | 6 | |
| Možnost konfiguracije | ne; ne | |
| Vrsta izdelka | navojni kontrolni trni | |
| Celotna dolžina | 110 mm | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 511920 | |
| EAN/GTIN | 4046122114665 | |
| Številka proizvajalca | 511920 | |
| L-število | L40130 320 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |