LD M 20x1,5 6G

Número de artículo: 511920
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO); Calibrador de rechazo (NO-GO)
Medida nominal mín. 20 mm
Medida nominal máx. 20 mm
Tipo de rosca M
Rosca M20
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro de la rosca 20 mm
Campo de tolerancia G
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Tampón para roscas
Longitud total L 110 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 511920
EAN / GTIN 4046122114665
Número del fabricante 511920
Número L L40130 320
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 20x1,5 tolerancia 6G

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm