Bombole in acciaio per montaggio parete

Codice art.: 51132
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 51132
EAN / GTIN 4017976511320
Codice del produttore 51132
Numero-L L90080 1004
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Bombole in acciaio per montaggio parete per 1 bottiglia in acciaio con 320 mm di diametro. Struttura in lamiera di acciaio, zincata a caldo. Con chiusura a catenella e fori per il montaggio a parete.

Proprietà:

  • Larghezza totale (mm): 390
  • Profondità totale (mm): 120
  • Altezza totale (mm): 45
  • Numero di flaconi (pezzi): 1
  • Diametro flacone (mm): 320