Botellas acero - Soporte en la pared

N.º do artigo: 51132
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 51132
EAN/GTIN 4017976511320
Número do fabricante 51132
Número L L90080 1004
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

Botellas acero - Soporte en la pared para 1 botella de diámetro 320 mm. Estructura de chapa de acero, galvanizada en caliente. Con seguridad de cadena y orificios para el montaje en la pared.

Característica:

  • Ancho total (mm): 390
  • Profundidad total (mm): 120
  • Altura total (mm): 45
  • Número de botellas (pieza): 1
  • Diámetro de las botellas [mm]: 320

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a