Jeklene steklenice - stenski nosilec

Št. art.: 51132
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 51132
EAN/GTIN 4017976511320
Številka proizvajalca 51132
L-število L90080 1004
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Za 1 steklenico Ø 140, 230 in 320 mm. Jeklena pločevinasta konstrukcija, vroče pocinkana. Verižna ključavnica. Odprtine za namestitev na steno.

Lastnosti:

  • Celotna širina (mm): 390
  • Skupna globina (mm): 120
  • Skupna višina (mm): 45
  • Število steklenic (kosov): 1
  • Premer steklenice (mm): 320