Nástěnný držák na ocelové láhve

Č. pol.: 51132
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 51132
EAN/GTIN 4017976511320
Číslo výrobcu 51132
Číslo L L90080 1004

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Pro 1 láhev Ø 140, 230 a 320 mm. Konstrukce z ocelového plechu, žárově pozinkovaná. Řetězový zámek. Otvory pro montáž na stěnu.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 390
Celková hloubka (mm): 120
Celková výška (mm): 45
Počet lahví (kusů): 1
Průměr láhve (mm): 320