• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

GD M 58x1,5 6H

Codice art.: 511195
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
Tipologia di calibro Calibro passa (GO)
Tipo di filettatura M
Filettatura M58
Passo della filettatura 1,5 mm
Diametro filettatura 58 mm
Campo di tolleranza H
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone per filettatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511195
EAN / GTIN 4046122101597
Codice del produttore 511195
Numero-L L40130 2049
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASSA / GD M 58x1,5 tolleranza 6H Tampone per filetti passa Dimensioni secondo DIN 2281-1sopra il Ø maggiore 40 mm DIN 2281-2