Tampon fileté entre M 58x1,5 - 6H

Réf.: 511195
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO)
Type de filetage M
Filetage M58
Pas de filetage 1,5 mm
Diamètre de filetage 58 mm
Plage de tolérance H
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 511195
EAN / GTIN 4046122101597
Réf. fabricant 511195
Article hors catalogue L40130 2049
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté entre / GD M 58x1,5 tolérance 6H. Tampon fileté entre . Dimensions selon DIN 2281-1 ci-dessus majeure-Ø 40 mm DIN 2281-2